Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1170910 Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240 mit Eckhalterung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1170910 Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240 mit Eckhalterung IP44
BRENNENSTUHL 1170910 Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240 mit Eckhalterung IP44
BRENNENSTUHL 1170910 Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240 mit Eckhalterung IP44
Artikel-Nr.:
     1955-39976267431
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1170910
EAN/GTIN:
     4007123249831
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Brennenstuhl 1170910 Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240 mit zusätzl.Eckhalterung,weiß,
Brennenstuhl Bewegungsmelder Infrarot / Bewegungssensor für Außen und Innen - IP44 (240° Erfassungswinkel und 12m Reichweite) weiß

Infrarot-Bewegungsmelder mit einer regelbaren Helligkeit (10 - 150 Lux) und Einschaltdauer (10 Sek. - 4 Min.)
Die Schaltleistung beträgt für: Glühlampen max. 1000 Watt - Energiesparlampen max. 300 Watt - LED-Lampen max. 100 Watt
Outdoor Bewegungssensor mit 240° horizontalem Erfassungswinkel und max. 12 m Reichweite
Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten
Lieferumfang: 1x Infrarot-Bewegungssensor PIR 240 für Innen und Außen, Farbe: Weiß - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1170910
Werksnummer:
1170910
Länge netto mm:
22,00
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Länge brutto mm:
22,00
Breite brutto mm:
12,00
Höhe brutto mm:
8,00
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
879
€ 8,50*
ab € 10,58*
€ 14,81*
Lager 1955
879
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 15,25*
€ 4,00*
ab € 11,07*
€ 15,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,08*
€ 15,53*
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.