Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND 0950-03H Gr.3 LITTLE FERRY Arbeitshandschuh Kinder POLYESTER, / N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STRONGHAND 0950-03H Gr.3 LITTLE FERRY Arbeitshandschuh Kinder POLYESTER, / N
STRONGHAND 0950-03H Gr.3 LITTLE FERRY Arbeitshandschuh Kinder POLYESTER, / N
STRONGHAND 0950-03H Gr.3 LITTLE FERRY Arbeitshandschuh Kinder POLYESTER, / N
Artikel-Nr.:
     1955-39976289478
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0950-03H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Handschuhe
Kinderhandschuh
Kinderhandschuhe
Polyester-Handschuhe
STRONGHAND 0950-03H Gr.3 LITTLE FERRY STRONGHAND-KIDS® HANDSCHUHE POLYESTER, / NITRIL, GELB / SCHWARZ Diese Kinder- Arbeitshandschuhe LITTLE FERRY sind die idealen Handschuhe, um den Kleinen den Einstieg in die Arbeit schmackhaft zu machen. Trotz der rutschsicheren Nitrilschaumbeschichtung verfügen diese Handschuhe über eine hohe Atmungsaktivität und einen angenehmen Tragekomfort. Ein Must-have für jeden fleißigen Helfer. + Träger: 100% Polyester, gelb + Beschichtung: gesandetes Nitril, schwarz + Größen: 4, 5 + Feinstrick, nahtlos / 13 G + Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort + flexible und atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung + sehr gutes Tastempfinden + sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0950-03H
Werksnummer:
0950-03
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3
Material:
Polyester
Produktart:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,8204*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Paar (ab € 1,14017* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,4308*
€ 211,14265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,4304*
€ 201,62218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,7908*
€ 190,15105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,1504*
€ 181,05898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,8204*
€ 162,81628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.