| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976289529 Herst.-Nr.: 22483-098 EAN/GTIN: 4025888365887 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CRAFTLAND 22483-098 Gr.98/104 OKE TWILL-KINDERHOSE CRAFTLAND® GRAU/SCHWARZ Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Farbe: grau/schwarz Größen: 98/104- 170/176 • leichtes und bequemes Twillgewebe • neon grün abgesetzte Nähte und Kontrasteinsätze • Reflexpaspeln vorne und hinten • strapazierfähige Dreifachnähte für lange Haltbarkeit • elastische verstellbare Taille mit Gummizug • breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm ohne nähen möglich Taschen: • 2 Seitentaschen • 2 Oberschenkeltaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 22483-098 | Werksnummer: | 22483-098 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |