| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976289531 Herst.-Nr.: 22483-122 EAN/GTIN: 4025888365900 |
| |
|
| | |
| CRAFTLAND 22483-122 Gr.122/128 OKE TWILL-KINDERHOSE CRAFTLAND® GRAU/SCHWARZ Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Farbe: grau/schwarz Größen: 98/104- 170/176 • leichtes und bequemes Twillgewebe • neon grün abgesetzte Nähte und Kontrasteinsätze • Reflexpaspeln vorne und hinten • strapazierfähige Dreifachnähte für lange Haltbarkeit • elastische verstellbare Taille mit Gummizug • breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm ohne nähen möglich Taschen: • 2 Seitentaschen • 2 Oberschenkeltaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22483-122 | Werksnummer: | 22483-122 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 122 |
|
| | |
| | | |
| |