| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976289552 Herst.-Nr.: 22743-5 EAN/GTIN: 4025888358117 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ELYSEE 22743-5 Gr.5-XXXL(66/68) ADHELS WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE ELYSEE GELB, EN ISO 20471/3 Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) Atmungsaktivität: 800 g/m²/24 h Wassersäule: 2.000 mm Farbe: fluoreszierend gelb Größen: S–XXXXL • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial • ergonomisches Design • Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel • angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen • verstellbarer Ärmelsaum • Saum weitenverstellbar Taschen: • 2 seitliche Hüfttaschen mit Reisverschlüssen • VPE: 10 Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,13m² (z.B. bis 30cm x 20cm vorne und 30cm x 20cm hinten) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 21cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 22743-5 | Werksnummer: | 22743-5 | Gewicht netto Kg: | 0,950000 | Gewicht brutto Kg: | 0,950000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 66 | Produktart: | Softshelljacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 26,89* | € 37,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 33,82* | € 47,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 35,70* | € 47,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|