| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976289557 Herst.-Nr.: 22744-3 EAN/GTIN: 4025888358230 |
| |
|
| | |
| ELYSEE 22744-3 Gr.3-XL(58/60) WILMER WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE ELYSEE ORANGE, EN ISO 20471/3 orm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) Atmungsaktivität: 800 g/m²/24 h Wassersäule: 2.000 mm Farbe: fluoreszierend orange Größen: S–XXXXL • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial • ergonomisches Design • Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel • angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen • verstellbarer Ärmelsaum • Saum weitenverstellbar Taschen: • 2 seitliche Hüfttaschen mit Reisverschlüssen Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,13m² (z.B. bis 30cm x 20cm vorne und 30cm x 20cm hinten) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 21cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22744-3 | Werksnummer: | 22744-3 | Gewicht netto Kg: | 0,950000 | Gewicht brutto Kg: | 0,950000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 58 | Norm: | EN ISO 20471 | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,75* | € 38,03* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 35,68* | € 48,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|