| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976289609 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 23403-52 EAN/GTIN: 4025888262995 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 23403-52 Gr.52 VINCENT MULTINORM BUNDHOSE ELYSEE, KORNBLAU/MARINE EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 Klasse 1 (A1, A2) EN 1149-5 EN 61482-1-2 Klasse 1 EN 13034 EN ISO 13688 Obermaterial: 98% Baumwolle, 2% Karbon, 260 g/m² Farbe: kornblau / marine Größen: 46 - 64 • abrieb- und reißfest • flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 • antistatisch gem. EN 1149-5 • Schutz gegen die thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens gem. EN 61482-1-2 Klasse 1 • Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034 • hitzebeständige Druckknöpfe • moderne und ergonomische Passform • verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln • teil-elastischer Taillenbund • Knietaschen für Knieschoner Taschen: • 2 Hüfttaschen • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Druckknöpfen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 23403-52 | Werksnummer: | 23403-52 | Gewicht netto Kg: | 0,880000 | Gewicht brutto Kg: | 0,880000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | KORNBLAU/MARINE | Groesse: | 52 | Produktart: | Bundhose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, arbeitshose königsblau gr. 52, arbeitshose 52, arbeitshose blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |