Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC-LINE 31701-49 Gr.49 GÜSTROW SANDALE SCHWARZ -EN ISO 20345 S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BASIC-LINE 31701-49 Gr.49 GÜSTROW SANDALE SCHWARZ -EN ISO 20345 S1
BASIC-LINE 31701-49 Gr.49 GÜSTROW SANDALE SCHWARZ -EN ISO 20345 S1
Artikel-Nr.:
     1955-39976289715
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     31701-49
EAN/GTIN:
     4025888372670
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
BASIC-LINE 31701-49 Gr.49 GÜSTROW SANDALE SCHWARZ -EN ISO 20345 S1 Schaft aus leicht geprägtem Leder • durchgehende Decksohle • Stahlkappe • Schnallenverschluss • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31701-49
Werksnummer:
31701-49
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
49
Produktart:
Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.