Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976294182 Herst.-Nr.: 8830313 EAN/GTIN: 4031101784960 |
| |
|
| | |
| "Kurzarmshirt men uvex suXXeed seamless underwear Modell-Nr.: 7484, Art.Nr.:88303 Farbe: schwarz Material: Material: 68% Dryarn, 28%Tencel, 4%Elastan, 200 g/m² seamless Unterwäsche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8830313 | Werksnummer: | 8830313 | Gewicht netto Kg: | 0,247000 | Gewicht brutto Kg: | 0,247000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,05* | € 45,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,50* | € 57,97* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,45* | € 58,01* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 43,26* | € 58,55* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,23* | € 59,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|