Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore Rucksack MP25 NC-MP25-SCHWARZ Volumen: 25 L / Farbe: Schwarz inkl. Lapt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore Rucksack MP25 NC-MP25-SCHWARZ Volumen: 25 L / Farbe: Schwarz inkl. Lapt
Nitecore Rucksack MP25 NC-MP25-SCHWARZ Volumen: 25 L / Farbe: Schwarz inkl. Lapt
Nitecore Rucksack MP25 NC-MP25-SCHWARZ Volumen: 25 L / Farbe: Schwarz inkl. Lapt
Artikel-Nr.:
     1955-39976328026
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     145774
EAN/GTIN:
     6952506493333
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Nitecore Rucksack MP25 NC-MP25-SCHWARZ Volumen: 25 L / Farbe: Schwarz inkl. Laptopfach (14 Zoll) Die neuen Modular Backpacks von Nitecore überzeugen mit durchdachtem Konzept des Stauraumes, bester Materialien und hoher Funktionalität. Das Tragesystem des Nitecore MP25 lässt die Last durch perfekte Druckverteilung kaum spüren. Er ist aus widerstandsfähigen, wasser- und schmutzabweisendem 500D Nylon gefertigt. Der Nitecore MP25 ist als Front Access Rucksack ausgelegt, man kommt also an seine komplette Ausrüstung ohne den Rucksack auspacken zu müssen. Das Hauptfach hat ein Volumen von 25 Litern und ist zusätzlich mit einem Laptopfach (14 Zoll) ausgestattet. - Mollekompatibel - YKK- Zipper - Schnellverschlüsse aus UTX Duraflex
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145774
Werksnummer:
145774
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
313
2
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 120,55*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 102,18*
€ 133,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.