| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976328097 Herst.-Nr.: 146032 EAN/GTIN: 6952506493975 |
|
|
| | |
| Nitecore Intelligent Battery NL2150HPi NC-2150HPi-SET2 Magnetlader. Magnetlaterne, Magnet-Powerbank Set 2 Dieses Nitecore Intelligent Battery System NL2150HPi ist ein raffiniertes Gadegt und ein Muss für jeden Technik-Freak. Die Bestandteile des Battery Systems sind ein NL2150HPi-Akku mit 5000 mAh, der MC21 Magnetlader, die ML21 Magnetlaterne und der MPB21 Magnet-Powerbank- Adapter. Die drei Magnetbauteile MC21, ML21 und MPB21 werden auf die Vorderseite des NL2150HPi- Akkus aufgesetzt. So kann der Akku entweder geladen werden, man kann ihn als Powerbank benutzen und hat eine Laterne. Aufgrund der geringen Baugröße und Gewichtes, sind diese Produkte hervorragend für alle Outdoor- Aktivitäten geeignet. Das Nitecore Intelligent Battery System NL2150HPi gibt es in zwei Ausführungen: Diese Ausführung 2 besteht aus: Nitecore NL2150HPi-Akku mit 5000 mAh, Powerbank-Adapter MPB21 und der Laterne ML21 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 146032 | Werksnummer: | 146032 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| |