Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6525243 2 MACSOLE® Stiefel S3 65252 schwarz, orange Weite 11 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6525243 2 MACSOLE® Stiefel S3 65252 schwarz, orange Weite 11 Größe 43
Uvex 6525243 2 MACSOLE® Stiefel S3 65252 schwarz, orange Weite 11 Größe 43
Uvex 6525243 2 MACSOLE® Stiefel S3 65252 schwarz, orange Weite 11 Größe 43
Artikel-Nr.:
     1955-39976362764
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6525243
EAN/GTIN:
     4031101829333
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX 6525243 St 65252 schwarz S3 STX PU/Gummi W11 43
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
6525243
Werksnummer:
6525243
Gewicht netto Kg:
1,259000
Gewicht brutto Kg:
1,259000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe uvex s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,58*
€ 165,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,61*
€ 165,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,76*
€ 196,04*
Frei Haus
ab € 162,82*
€ 196,04*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 171,20*
€ 203,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 203,33*
€ 241,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 194,77*
€ 231,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 185,36*
€ 220,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 182,02*
€ 216,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 171,20*
€ 203,73
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 85,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,57*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 5,44*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 5,45*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 4,15*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 4,15*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,57*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.