| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976365235 Herst.-Nr.: 11729070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell 11-729 HyFlex® Gr. 7 HPPE-/Nylon-/Spandex mit PU weiß-schwarz innenhandbeschichtet verlängerter Strickbund 220-270mm Geeignet für Touchscreens, herausragender Schnittschutz und bewegungsfreundliches Spandex-Trägermaterial.Norm: EN 388Farbe: Weiß-schwarzMaterial: HPPE-/Nylon-/Spandex mit PULänge: ca. 220 – 270 mmGrößen: 6 – 12Beschaffenheit: Innenhandbeschichtet, verlängerter Strickbund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11729070 | Werksnummer: | 2130370670 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 7 | Produktart: | HPPE-/Nylon-/Spandex mit PU weiß-schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 58,04004* | € 76,96008* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 66,84* | € 80,32008* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 70,81008* | € 85,04004* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 73,82004* | € 85,70004* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,33* | € 86,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,57* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 963,84096* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|