Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 654002 Bandfalldämpfer-VerbindungsmittelTyp BFD-Twin, gepr. n. DIN-EN 354, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 654002 Bandfalldämpfer-VerbindungsmittelTyp BFD-Twin, gepr. n. DIN-EN 354, G
MAS 654002 Bandfalldämpfer-VerbindungsmittelTyp BFD-Twin, gepr. n. DIN-EN 354, G
Artikel-Nr.:
     1955-39976367218
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     654002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Falldämpfer
Falldämpferleine
MAS 654002 Bandfalldämpfer-VerbindungsmittelTyp BFD-Twin, gepr. n. DIN-EN 354, Gurtband 27 mm, 2,0 m langalle Enden mit Haken MAS 51
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
654002
Werksnummer:
654002
Gewicht netto Kg:
1,700000
Gewicht brutto Kg:
1,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.