| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976368406 Herst.-Nr.: 6.907-772.0 EAN/GTIN: 4054278836195 |
| |
|
| | |
| Kärcher 6.907-772.0 Buerstenwalze weiss - R85 Bürstenrollen 00830MM X 00115MM X 00120MM Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6.907-772.0 | Werksnummer: | 6.907-772.0 | Gewicht netto Kg: | 3,946000 | Gewicht brutto Kg: | 4,191000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Walzenbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,13* | € 260,96* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,23* | € 263,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 189,76* | € 264,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,20* | € 265,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|