Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas 31612S147 Sandale Ergo-Med1600ESD-S1-W.12-Gr.47 Ergo-Med Mesh-Obermaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas 31612S147 Sandale Ergo-Med1600ESD-S1-W.12-Gr.47 Ergo-Med Mesh-Obermaterial
Atlas 31612S147 Sandale Ergo-Med1600ESD-S1-W.12-Gr.47 Ergo-Med Mesh-Obermaterial
Atlas 31612S147 Sandale Ergo-Med1600ESD-S1-W.12-Gr.47 Ergo-Med Mesh-Obermaterial
Artikel-Nr.:
     1955-39976400391
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     31612 S1 47
EAN/GTIN:
     4043692407715
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas 31612S147 Sandale Ergo-Med1600ESD-S1-W.12-Gr.47 Ergo-Med Mesh-Obermaterial
Das Hightech - MESH UPPER umschließt den Fuß passgenau und garantiert dem Träger dauerhafteAtmungsaktivität, Flexibilität und einen unverwechselbaren Tragekomfort. Die Lufttextur des Gewebes garantiert eine optimale Luftzirkulation und sorgt somit für ein dauerhaft angenehmes Fußklima.
ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg garantiert werden.
Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.
Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitzenach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Dieselassen sich mit Hilfe des verstärkten Spitzenschutzes deutlichverringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht.
Gerade im Arbeitsalltag, bei hohenkörperlichen Belastungen, werdentemperaturregulierende Eigenschaftennicht nur verlangt, sondern erwartet.Das aktiv-X Funktionsfutter steht fürhöchste Qualität, innovativer Technologieund bietet dem Träger eine dauerhafte,aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wiedertrocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.
Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglichtein spürbar schonendes und ermüdungsfreiesLaufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfortbilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU Sohlentechnologie.
ATLAS bietet für die orthopädische Versorgung durch Schuh-Zurichtungen die Modelle aus der Ergo-Med Serie an. Die mit „blueline“ gekennzeichneten Artikel sind nach der DGUV Regel 112-191 auch für zertifizierte orthopädische Veränderungen geeignet.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-04
HerstellerNr:
31612 S1 47
Werksnummer:
31612-47
Ursprungsland:
BR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit, black
Groesse:
47
Norm:
S1
Material:
Mesh-Obermaterial
Produktart:
Sandale
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,72*
€ 88,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 72,29*
€ 89,45*
1
€ 4,90*
ab € 71,19*
€ 89,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,44*
€ 89,95*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 93,36*
€ 117,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,62*
€ 139,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,66*
€ 137,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,91*
€ 130,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,55*
€ 125,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,36*
€ 111,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.