Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas 35200S349 Stiefel XRGTX945Thermo-S3-W.10-Gr.49 XR Waterproof-Glattleder<br


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas 35200S349 Stiefel XRGTX945Thermo-S3-W.10-Gr.49 XR Waterproof-Glattleder<br
Atlas 35200S349 Stiefel XRGTX945Thermo-S3-W.10-Gr.49 XR Waterproof-Glattleder<br
Atlas 35200S349 Stiefel XRGTX945Thermo-S3-W.10-Gr.49 XR Waterproof-Glattleder<br
Artikel-Nr.:
     1955-39976400535
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35200 S3 49
EAN/GTIN:
     4043692374451
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Atlas 35200S349 Stiefel XRGTX945Thermo-S3-W.10-Gr.49 XR Waterproof-Glattleder
Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus besterQualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,hochwertige und weiche Leder Verwendung finden. Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamtenArbeitstag über besonderen Herausforderungenstandhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbigeRindleder zeichnet sich besondersdurch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil.
REVOLUTIONÄR UNDMULTIFUNKTIONALUnebene Böden, unbeständige Wetterbedingungen und Untergründe mit unterschiedlicher Beschaffenheit. Gerade im Outdoor-Bereich, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit dem neuen XR®-Laufsohlensystem von ATLAS® kommen Sie trittsicher ans Ziel.Mit modernster Produktions-Technologie wird die perfekte Kombination aus Nitril Laufsohle und MPU® Zwischensohle im Direktanschäumverfahren hergestellt. Dabei kommt es auf das Zusammenspiel mehrerer Faktoren an: Die ergonomische Profilgestaltung der Nitril Laufsohle sorgt für extremen Grip, Abriebfestigkeit und unterstütztden natürlichen Bewegungsablauf. Sie bietet mit der höchsten Rutschhemmungsklasse SRC auch auf rutschigen Flächen zuverlässigen Halt. Im Gegenzug ist die Zwischensohle vor allem für die weichbettende Dämpfung zuständig. Basis ist das einzigartige Multi-Funktionale-Polyurethan, kurz: MPU®. Die Kombination aus der besondersprofilierten Nitril Laufsohle und der extrem energieaufnahmefähigen und gleichzeitig stabilisierenden Zwischensohle, garantiert dem Träger bedingungslosen Halt auf allen Untergründen.
Alu-tec® Technologie: Die neue Leichtigkeit. Aluminium dient nicht nur seit Jahren in der Luftfahrt und in der Automobilindustrie als Hightech-Werkstoff, sondern auch heute in vielen ATLAS Sicherheitsschuhen. Die anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium ist besonders leicht und verlagert den Schuhschwerpunkt zur Fußmitte. Somit wirkt diese aktiv zur Vermeidung von Stolperunfällen durch Ungleichgewicht vor. Auch lässt das thermisch neutrale Verhalten von Aluminium keine Kältebrücken im Schuhinnenraum entstehen und garantiert somit ein angenehmes Fußklima zu allen Jahreszeiten.
Die Überkappebietet besonderen Schutz gegen Abriebim Bereich der Schuhspitze, schützt dasOberleder in diesem Bereich gegenvorzeitigen Verschleiß und erhöht dieLebensdauer des Sicherheitsschuhs spürbar.
GORE-TEX THERMOFUTTER bietet beste Performance bei eiskalten Temperaturen. Zuverlässige Wasserdichtigkeit verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Hoher Komfort drinnen durch Thermofutter, perfekter Schutz draußen, das ganze Jahr.Die GORE-TEX Membran lässt Fußwärme und -feuchtigkeit nach außen entweichen und sorgt somit für eine angenehme Fußtemperierung, auch an warmen Tagen.
Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglichtein spürbar schonendes und ermüdungsfreiesLaufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfortbilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU Sohlentechnologie.
ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-02
HerstellerNr:
35200 S3 49
Werksnummer:
35200-49
Ursprungsland:
BR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
black, royal blue
Groesse:
49
Norm:
S3
Material:
Waterproof-Glattleder
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 114,72*
€ 139,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,81*
€ 141,27*
1
€ 4,90*
ab € 115,97*
€ 141,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 151,08*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 153,02*
€ 191,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 191,47*
€ 227,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 183,62*
€ 218,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 169,75*
€ 202,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 158,86*
€ 189,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 153,02*
€ 182,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.