Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 620004 NEVADA Pro low Sicherheitsschuhe mit Klettverschl. Gr. 8.0 / 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX 620004 NEVADA Pro low Sicherheitsschuhe mit Klettverschl. Gr. 8.0 / 42
HAIX 620004 NEVADA Pro low Sicherheitsschuhe mit Klettverschl. Gr. 8.0 / 42
HAIX 620004 NEVADA Pro low Sicherheitsschuhe mit Klettverschl. Gr. 8.0 / 42
Artikel-Nr.:
     1955-39976402767
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     862004-8.0 / 42
EAN/GTIN:
     4044465313721
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
862004-8.0 / 42 HAIX 620004 • NEVADA Pro low •Sicherheitsschuhe mit Klettverschl. flach

©Fotos: HAIX

Obermaterial
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick

Innenfutter
Atmungsaktives und abriebfestes Innenfutter

Vliesbrandsohle
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für guten Halt und Dämpfung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

HAIX® Composite toe cap
Anatomisch geformte und ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

Sohle
Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte- und Hitze, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011

Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

HAIX® Protective sole
Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.

HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) kann separat bestellt werden.

Sun Reflect
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges
Verstärkung im Spitzenbereich, geringes Gewicht, metallfrei, ESD, praktischer Klettverschluss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
862004-8.0 / 42
Werksnummer:
862004-8.0 / 42
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,001380
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8.0 / 42
Produktart:
Sicherheitsschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 92,85*
€ 120,07*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 93,12*
€ 120,55*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 84,58*
€ 126,25*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.