Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FARO STRETCH-BUNDHOSE Gr.58 ELYSEE SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FARO STRETCH-BUNDHOSE Gr.58 ELYSEE SCHWARZ
FARO STRETCH-BUNDHOSE Gr.58 ELYSEE SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-39976414197
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22261-58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FARO STRETCH-BUNDHOSE Gr.58 ELYSEE SCHWARZ Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 250 g/m², mechanischer StretchVerstärkung: 100% Polyester, OxfordFarbe: schwarzGrößen: 42–64• starkes, dehnbares und außergewöhnlich bequemes Gewebe• das hochwertige Gewebe hat eine robuste Dimensionsstabilität und behält seine Form auch nach dem Waschen• körperbetonte und ergonomische Passform• teil-elastischer Taillenbund• YKK®-Hosen-Reißverschluss• verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln• breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglichTaschen:• 2 Seitentaschen• 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte• 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22261-58
Werksnummer:
22261-58
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
58
Produktart:
Stretch-Bundhose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 25,26*
€ 32,98*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 25,49*
€ 33,12*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 24,99*
€ 33,55*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 35,71*
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 27,59*
€ 35,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.