| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976414221 Herst.-Nr.: 22439-2 EAN/GTIN: 4025888373790 |
| |
|
| | |
| AIDEN WARNSCHUTZ-REGENJACKE Gr.2-L(54/56) ELYSEE® ORANGE EN ISO 20471, EN 343 Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/4/X, EN ISO 13688Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch atmungsaktive PU-BeschichtungAtmungsaktiv: 5.000 g/m²/24hWassersäule: 10.000 mmFarbe: fluoreszierend orangeGrößen: S–XXXL• besonders leichte Jacke durch qualitativ hochwertige Stoffe und Accessoires• solider Regenschutz und ausgezeichnete Bewegungsfreiheit garantieren einen sehr hohen Tragekomfort• Ripstop Obermaterial ist wasserdicht, atmungsaktiv, abriebfest und langlebig• Nähte geschweißt• moderne ergonomische Passform• die hochwertigen thermofixierten Reflexstreifen reduzieren das Gewicht der Jacke, ersparen zusätzliche Nähte und erhöhen den Tragekomfort• sehr angenehmes Netzfutter, welches auf der Haut sehr angenehm zu tragen ist• sehr hochwertiger, reflektierender, wasserabweisender 2-Wege-Front-Reißverschluss von YKK® erweitert die Bewegungsfreiheit• Ärmelabschlüsse mit ergonomischer Form und verstellbar mit Klettverschlüssen• weitenverstellbarer Saum• dreiteilige verstellbare Kapuze mit vorgeformtem Schirm, im Kragen verstaubar• Unterarmbelüftungen mit Reißverschlüssen zur besseren Durchlüftung und TemperaturregulierungTaschen:• 2 geräumige seitliche Taschen mit Reißverschlüssen und reflektierenden Taschenpatten• 1 Brusttasche mit reflektierendem, wasserabweisendem Reißverschluss von YKK®• 1 aufgesetzte Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22439-2 | Werksnummer: | 22439-2 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 2-L(54/56) | Norm: | EN ISO 20471 | Produktart: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange gr. l, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke l |
| | |
| |