Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AARO Multinorm Parka ELYSEE® Warnschutz Orange/Marine 23472 Gr.5-XXXL(66/68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AARO Multinorm Parka ELYSEE® Warnschutz Orange/Marine 23472 Gr.5-XXXL(66/68)
AARO Multinorm Parka ELYSEE® Warnschutz Orange/Marine 23472 Gr.5-XXXL(66/68)
Artikel-Nr.:
     1955-39976414247
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23472-5
EAN/GTIN:
     4025888370010
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
AARO MULTINORM PARKA Gr.5-XXXL(66/68) ELYSEE, WARNSCHUTZ ORANGE/MARINE Norm:• EN ISO 20471, Klasse 3• EN 343 Klasse 3/2/X• EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2• EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E2 F1• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• IEC 61482-2 APC 1 (4kA)• EN ISO 13688Obermaterial: Außenlage: 98% Polyester, 2% Karbon; Innenlage: 60% Modacryl, 40% BaumwolleAtmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 hWassersäule: 10.000 mmFutter: 100% BaumwolleFarbe: fluoreszierend orange/marineGrößen: S-3XL• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv• hochwertiger mehrlagiger Oberstoff, robust, abrieb- und reißfest• Nähte geschweißt• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens gem. IEC 61482-2• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612• antistatisch gem. EN 1149-5• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6• LOXY®-Reflexmaterial• verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen• verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit• Ärmelbund mit Klettverschluss weitenverstellbar• Saum weitenverstellbar• verstaubare gefütterte Kapuze verstellbar mit elastischen Kordeln• hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung• der Parka ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf dem linken Oberarm• Best.-Nr. l 23476 kann als Innenjacke eingezippt werdenTaschen:• 1 Napoleontasche mit Reißverschluss• 2 Brusttaschen mit Druckknöpfen• 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen• 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23472-5
Werksnummer:
23472-5
Gewicht netto Kg:
2,200000
Gewicht brutto Kg:
2,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/marine
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.