Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMPUS MULTINORM BUNDHOSE Gr.52 ELYSEE, WARNSCHUTZ ORANGE/MARINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAMPUS MULTINORM BUNDHOSE Gr.52 ELYSEE, WARNSCHUTZ ORANGE/MARINE
HAMPUS MULTINORM BUNDHOSE Gr.52 ELYSEE, WARNSCHUTZ ORANGE/MARINE
Artikel-Nr.:
     1955-39976414267
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23475-52
EAN/GTIN:
     4025888369472
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Multinorm-Bundhose
Multinorm-Latzhose
HAMPUS MULTINORM BUNDHOSE Gr.52 ELYSEE, WARNSCHUTZ ORANGE/MARINE Norm:• EN ISO 20471, Klasse 2• EN 343 Klasse 3/2/X• EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2• EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E2 F1• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• IEC 61482-2 APC 1 (4kA)• EN ISO 13688Obermaterial: Außenlage: 98% Polyester, 2% Karbon; Innenlage: 60% Modacryl, 40% BaumwolleAtmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 hWassersäule: 10.000 mmFarbe: fluoreszierend orange/marineGrößen: 46-64• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv• hochwertiger mehrlagiger Oberstoff, robust, abrieb- und reißfest• Nähte geschweißt• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens gem. IEC 61482-2• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612• antistatisch gem. EN 1149-5• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6• LOXY®-Reflexmaterial• verstellbare und abnehmbare Hosenträger• teil-elastischer Taillenbund• Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche• Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg• die Hose ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf der linken BeintascheTaschen:• 2 Seitentaschen mit Patten• 1 Oberschenkeltasche mit Patte• 1 Gesäßtasche mit Patte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23475-52
Werksnummer:
23475-52
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/marine
Groesse:
52
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.