| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976414280 Herst.-Nr.: 23480-0 EAN/GTIN: 4025888371956 |
| |
|
| | |
| HERIBERT MULTINORM PILOTJACKE Gr.0-S(46/48) SAFESTYLE, WARNSCHUTZ GELB Norm:• EN ISO 20471, Klasse 3• EN 343 Klasse 3/1/X• EN ISO 14116 (Außenseite: Index 1, Innenseite: Index 3)• EN 1149-5• EN 13034 Typ PB [6]• EN ISO 13688Obermaterial: 98% Polyester, 2% KarbonAtmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 hWassersäule: 2.000 mmWattierung: 100% PolyesterFutter: 100% BaumwolleFarbe: fluoreszierend gelbGrößen: S-3XL• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv• Nähte geschweißt• flammhemmend gem. EN 14116• antistatisch gem. EN 1149-5• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6• verdeckter robuster YKK® 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Klettverschlüssen• verdeckte Reißverschlüsse garantieren Kratzfreiheit• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund• elastischer Saum• verstaubare abnehmbare gefütterte Kapuze verstellbar mit Kordeln• hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung• 2 Funkgeräteschlaufen• Die Jacke ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf dem linken OberarmTaschen:• 1 Napoleontasche mit Reißverschluss;• 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen;• 1 Innentasche mit Klettverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23480-0 | Werksnummer: | 23480-0 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 0-S(46/48) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, sicherheitsjacke gelb, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 52,44* | € 65,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 52,32* | € 67,21* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 53,47* | € 67,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 52,20* | € 67,75* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 57,01* | € 73,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|