| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976414369 Herst.-Nr.: 23724-52 EAN/GTIN: 4025888375008 |
| |
|
| | |
| BORNA WARNSCHUTZ-LATZHOSE Gr.52 Safestyle® GELB/MARINE EN ISO 20471 Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688Obermaterial 1: 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 280 g/m²Obermaterial 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 250 g/m²Farbe: fluoreszierend gelb/marineGrößen: 42-64• leichtes und bequemes Twillgewebe• 1x7cm und 1x8cm breite Reflexstreifen• moderne und ergonomische Passform• strapazierfähige Dreifachnähte für lange Haltbarkeit• elastische Einsätze im Taillenbund• Hosen-Reißverschluss aus Kunststoff• breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglichTaschen:• 1 Latztasche• 2 Seitentaschen• 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte• 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23724-52 | Werksnummer: | 23724-52 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 52 | Norm: | EN ISO 20471 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |