| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976414531 Herst.-Nr.: 4466 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WERKZEUG-VERBINDUNGSMITTEL, KRATOS® Gr. TS 90 001 02, MAX. LÄNGE 1,3M Directive 2001/45/CEMaterial: PolyesterGewicht: 0,066 kg• Y-Stretch Verbindungsmittel für Werkzeuge• Verbindungsmittel zum Verbinden von Werkzeugen mit einem Werkzeughaltepunkt am Auffanggurt oder Haltegurt• max. Länge: 1,3 m• Breite: 14 mm• mit Aluminium Karabiner, Öffnungsweite 15 mm• Länge der Kordel: 340 mm• verfügt über einen Kordelstopper• empfohlen für 2 Werkzeuge bis max. 5 kg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4466 | Werksnummer: | 4466 | Gewicht netto Kg: | 0,219000 | Gewicht brutto Kg: | 0,219000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| |