Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMBI-AUGENSPÜLSTATION in Wandbox 1X200ml PH Neutrale und 1X500ml Augenspüllös.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOMBI-AUGENSPÜLSTATION in Wandbox 1X200ml PH Neutrale und 1X500ml Augenspüllös.
KOMBI-AUGENSPÜLSTATION in Wandbox 1X200ml PH Neutrale und 1X500ml Augenspüllös.
Artikel-Nr.:
     1955-39976414566
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     81789
EAN/GTIN:
     4025888380361
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
KOMBI-AUGENSPÜLSTATION IN WANDBOX Gr. 1X200ML PH NEUTRALE UND 1X500ML AUGENSPÜLLÖSUNG, SEPARATE PIKTOGRAMMTAFEL UND BEFESTIGUNGSMATERIAL Maße Wandbox: 280 x 230 x 110 mm (HxBxT)Maße Piktogrammtafel: 290 x 230 mm (HxB)VPE: 1• Staubschutz durch Wandbox mit 1 x 200 ml Flasche pH neutraler und 1 x 500 ml Augenspüllösung, inklusive Piktogrammtafel und Befestigungsmaterial• Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen• Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen• Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
81789
Werksnummer:
81789
Gewicht netto Kg:
4,000000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.