| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976415830 Herst.-Nr.: E-02727 EAN/GTIN: 0088381557986 |
| |
|
| | |
| Makita E-02727 Mähfaden rund 1,3mmx15m Zubehör Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | E-02727 | Werksnummer: | E-02727 | Länge netto mm: | 145,00 | Breite netto mm: | 125,00 | Höhe netto mm: | 21,00 | Gewicht netto Kg: | 0,053000 | Länge brutto mm: | 145,00 | Breite brutto mm: | 125,00 | Höhe brutto mm: | 21,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,053000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mähfaden rund 1,3mmx15m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,55* | € 2,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,28* | € 2,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,53* | € 2,50* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,63* | € 2,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,61* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,102* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|