| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495530 Herst.-Nr.: 3336 EAN/GTIN: 4062899060240 |
| |
|
| | |
| 4PROTECT® 3336 Gr. L 4PROTECT® UV-Schutz-Poloshirt MADISON grau Zertifiziert für einen Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung. Die innovative Lyocellfaser macht die Innenseite weich, hat ein geringes Bakterienwachstum, ist geruchshemmend, schweißabsorbierend und für Allergiker geeignet. Die Lyocellfasern der Marke TENCEL™ werden in einem umweltbewussten Herstellungsprozess aus dem nachhaltig bezogenen natürlichen Rohstoff Holz erzeugt. Das Material ist Öko-Tex Zertifiziert. Fühlt sich seidig-weich auf der Haut an. Liegt trocken auf der Haut auch bei starkem Schwitzen. Modernes Design mit Top-Ausstattung. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3336 | Werksnummer: | 3336-L | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Groesse: | L | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,05* | € 25,63* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,33* | € 32,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,70* | € 39,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|