| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495587 Herst.-Nr.: 3360 EAN/GTIN: 4062899052580 |
| |
|
| | |
| 4PROTECT® 3360 Gr. 6XL 4PROTECT® Fleecejacke DALLAS schwarz Leichtgewicht mit besten Isoliereigenschaften. Die Fleecejacke DALLAS bietet an kalten Tagen den optimalen Kälteschutz. Dank ihres geringen Gewichts und der hohen Elastizität kann DALLAS sowohl solo getragen als auch nach dem bewährten Zwiebelschalenprinzip bequem in diversen 4PROTECT®-Wetterschutz-Jacken integriert werden. Strapazierfähige Overlock-Nähte unterstreichen den professionellen Anspruch. Und damit die Hände für den Job frei bleiben, bieten die großzügigen Taschen jede Menge Stauraum. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3360 | Werksnummer: | 3360-6XL | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 6XL | Produktart: | FLEECEJACKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,20* | € 29,84* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,52* | € 35,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,55* | € 38,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,81* | € 45,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|