| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495616 Herst.-Nr.: 3410 EAN/GTIN: 4031301060321 |
| |
|
| | |
| 4PROTECT® 3410 Gr. 6XL 4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Jacke TAMPA leuchtorange/grau Funktionalität trifft Design. Einsetzbar bei Gefahren durch schlechte Sicht schützt TAMPA mit wind- und wasserdichter Ausstattung auch vor schlechtem Wetter. Unterstützt wird dies durch funktionelle Details, wie einem doppelt abgedecktem Front-Reißverschluss, eine abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen sowie der Möglichkeit diverse Jacken/Weste aus dem 4PROTECT®-Programm einzuzippen. Eine hohe Atmungsaktivität gestattet zudem eine lange Tragedauer. Der dunkel abgesetzte Saum- und Manschettenbereich als Schutz vor schneller Verschmutzung sowie eine abnehmbare ID-Tasche zeugen von einer durchdachten Funktionalität. Zudem bietet TAMPA durch einen Service Reißverschluss die unkomplizierte Möglichkeit der Bedruckung in unterschiedlichen Formaten (z.B. 110 x 70 mm Brust und 260 x 100 mm Rücken), ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klassifizierung. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3410 | Werksnummer: | 3410-6XL | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | leuchtorange/grau | Groesse: | 6XL | Produktart: | 4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Jacke TAMPA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange, regenjacke, regenjacke 6xl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,08* | € 102,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 78,55* | € 102,20* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,54* | € 123,52* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,07* | € 131,99* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,01* | € 159,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|