| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496102 Herst.-Nr.: 5107 EAN/GTIN: 4031301054764 |
| |
|
| | |
| "RUNNEX® 5107 Gr. 42 RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar schwarz/grün
Der RUNNEX® SportStars S1P-Halbschuh mit ESD-Fähigkeit ist sportiv, modisch, und gleichzeitig super bequem. Der perfekte Sicherheitsschuh. Modernes, sportliches Styling, ergänzt um hohen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und der hochwertig gestrickte Schaft mit TPU-Kappen- und Fersenschutz sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Mit der PU-Laufsohle und der RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5107 | Werksnummer: | 5107-42 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/grün | Groesse: | 42 | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,11* | € 45,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,87* | € 46,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,06* | € 47,10* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,32* | € 65,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|