| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496201 Herst.-Nr.: 5171 EAN/GTIN: 4031301042228 |
| |
|
| | |
| RUNNEX® 5171 Gr. 47 RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitsklettsandalen FlexStar grau/grün Die RUNNEX® FlexStar S1P-Sandale mit ESD-Fähigkeit eignet sich dank hoher Atmungsaktivität, Flexibilität und seines leichten Gewichts hervorragend für Industrie und Logistik. Das perfekte Outfit, auch wenn die Temperaturen mal steigen. Bequemer Einstieg dank Klettverschlüssen und Fersenschlaufe. Die hochwertige Microfaser und das atmungsaktive Textilmaterial sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Die SOFTtouch Ferse stabilisiert den Fuß und die stabile Alu-Protection Kappe schützt die Zehen. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die flexible PU-Zweischichtensohle. Der RUNNEX® FlexStar Artikel 5171 vermittelt ein angenehm, entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitsklettsandalen sind verfügbar in den Größen 36-48 und sind für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5171 | Werksnummer: | 5171-47 | Gewicht netto Kg: | 1,280000 | Gewicht brutto Kg: | 1,280000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/grün | Groesse: | 47 | Produktart: | RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitsklettsandalen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,86* | € 62,88* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,96* | € 63,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,81* | € 63,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|