| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496287 Herst.-Nr.: 5180 EAN/GTIN: 4031301059493 |
| |
|
| | |
| RUNNEX® 5180 Gr. 35 RUNNEX® S1P-Sicherheitshalbschuhe GirlStar schwarz/pink Für Frauenfüße entwickelt, auf reinen Damenleisten gefertigt: Der RUNNEX® GirlStar S1P-Halbschuh ist sportiv, modisch, und gleichzeitig super bequem. Der perfekte Damen-Sicherheitsschuh. Modernes, sportliches Styling, ergänzt um hohen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappe aus Composite und der hochwertig gestrickte Schaft mit TPU-Kappen- und Fersenschutz sorgen für optimalen Schutz. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die Gummi/Phylon-Sohle. Der RUNNEX® GirlStar Artikel 5180 vermittelt ein angenehm, entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Damen-Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 35-42. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5180 | Werksnummer: | 5180-35 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/pink | Groesse: | 35 | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, antistatik schuhe, sicherheitsschuhe pink |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,21* | € 48,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,30* | € 48,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,20* | € 50,19* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,15* | € 51,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|