| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496389 Herst.-Nr.: 5370 EAN/GTIN: 4031301059837 |
| |
|
| | |
| RUNNEX® 5370 Gr. 40 RUNNEX® S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar schwarz/grau Der RUNNEX® FlexStar S3-Halbschuh mit ESD-Fähigkeit eignet sich dank hoher Atmungsaktivität, Flexibilität und seines leichten Gewichts hervorragend für Industrie und Handwerk. Der perfekte Sicherheitsschuh, natürlich EN 20345:2011 geprüft. Die hydrophobierte Microfaser und die TPU-Besätze sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Die SOFTtouch Ferse stabilisiert den Fuß und die stabile Alu-Protection Kappe schützt die Zehen. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die flexible PU-Zweischichtensohle mit RUNNEX® activeBumper-Technologie. Der RUNNEX® FlexStar Artikel 5370 vermittelt ein angenehm, entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48 und sind für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5370 | Werksnummer: | 5370-40 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/grau | Groesse: | 40 | Norm: | S3 | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,87* | € 73,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,31* | € 74,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,85* | € 75,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,26* | € 97,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,71* | € 100,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|