Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeiKaTex® • BRIGHT LINE • SHORTS •EN ISO 20471 Klasse 1 • warnorange 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LeiKaTex® • BRIGHT LINE • SHORTS •EN ISO 20471 Klasse 1 • warnorange 50
Artikel-Nr.:
     1955-39976498810
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     106146-50
EAN/GTIN:
     4041095061503
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
LeiKaTex® • BRIGHT LINE • SHORTS •EN ISO 20471 Klasse 1 • warnorange
Moderne Shorts aus der BRIGHT LINE - Serie

Leipold-Workwear für Profis!

• zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 1
• zertifiziert nach OEKO-TEX® STANDARD 100

• thermofixierte Reflexstreifen
• graue Applikationen
• mit elastischen Strickeinsätzen an beiden Seiten für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort
• 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss-Patte
• 2 Seiteneinschubtaschen, links inklusive Sicherheitstasche mit Reißverschluss
• strapazierfähige Dreifachnähte an den Beinen und im Schritt
• 1 Hammerschlaufe
• Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss-Patte
• D-Ring am Hosenbund

Material Grundgewebe:
80 % Polyester + 20 % Baumwolle / Flächengewicht: 280 g/m²
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106146-50
Werksnummer:
106146-50
Gewicht netto Kg:
5,400000
Gewicht brutto Kg:
5,400000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
warnorange
Groesse:
50
Produktart:
Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,59*
€ 287,4921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,42*
€ 276,5798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,59*
€ 254,1721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,28*
€ 246,6632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,00*
€ 227,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.