Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeiKaTex® • BRIGHT LINE • SHORTS •EN ISO 20471 Klasse 1 • neongelb 48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LeiKaTex® • BRIGHT LINE • SHORTS •EN ISO 20471 Klasse 1 • neongelb 48
Artikel-Nr.:
     1955-39976498865
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     107146-48
EAN/GTIN:
     4041095071489
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
LeiKaTex® • BRIGHT LINE • SHORTS •EN ISO 20471 Klasse 1 • neongelb
Moderne Shorts aus der BRIGHT LINE - Serie

Leipold-Workwear für Profis

• zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 1
• zertifiziert nach OEKO-TEX® STANDARD 100

• thermofixierte Reflexstreifen
• graue Applikationen
• mit elastischen Strickeinsätzen an beiden Seiten für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort
• 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss-Patte
• 2 Seiteneinschubtaschen, links inklusive Sicherheitstasche mit Reißverschluss
• strapazierfähige Dreifachnähte an den Beinen und im Schritt
• 1 Hammerschlaufe
• Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss-Patte
• D-Ring am Hosenbund

Material Grundgewebe:
80 % Polyester + 20 % Baumwolle / Flächengewicht: 280 g/m²
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
107146-48
Werksnummer:
107146-48
Gewicht netto Kg:
5,400000
Gewicht brutto Kg:
5,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
48
Produktart:
Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,09*
€ 299,9871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,27*
€ 287,1113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,12*
€ 269,0828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,99*
€ 260,5981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,55*
€ 237,4645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.