Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeiKaTex® • BRIGHT LINE • BUNDHOSE •EN ISO 20471 Klasse 2 • neongelb 48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LeiKaTex® • BRIGHT LINE • BUNDHOSE •EN ISO 20471 Klasse 2 • neongelb 48
LeiKaTex® • BRIGHT LINE • BUNDHOSE •EN ISO 20471 Klasse 2 • neongelb 48
Artikel-Nr.:
     1955-39976498882
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     107246-48
EAN/GTIN:
     4041095072486
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
LeiKaTex® • BRIGHT LINE • BUNDHOSE •EN ISO 20471 Klasse 2 • neongelb
Moderne Bundhose aus der BRIGHT LINE - Serie

Leipold-Workwear für Profis!

• zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2
• zertifiziert nach OEKO-TEX® STANDARD 100

• thermofixierte Reflexstreifen
• genähte Reflexstreifen Innenseite Unterschenkel
• graue Applikationen
• mit elastischen Strickeinsätzen an beiden Seiten für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort
• strapazierfähige Dreifachnähte an den Beinen und im Schritt
• 2 Gesäßtaschen mit grauer Patte und Klettverschluss
• 2 Seiteneinschubtaschen links mit Sicherheitstasche mit Reißverschluss
• 1 Zollstocktasche rechts inkl. Werkzeug- und Stifttasche
• 1 Oberschenkeltasche links mit Stifttasche außen, grauer Patte und Klettverschluss und Handytasche innen
• 2 Hammerschlaufen
• Kniepolstertasche aus schwarzem robustem CORDURA® mit Klettverschluss
• in Verbindung mit Art. 6626 (Kniepolster - ErgoPad) zertifiziert nach DIN EN 14404:2004+A1:2010, PSA Typ 2, Leistungsstufe 1
• Verstärkung an der Knöchelinnenseite aus schwarzem strapazierfähigem CORDURA®
• erhöhtes Rückenteil

Material Grundgewebe:
80 % Polyester + 20 % Baumwolle / Flächengewicht: 280 g/m²
Verstärkungen: 500D CORDURA®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
107246-48
Werksnummer:
107246-48
Gewicht netto Kg:
9,500000
Gewicht brutto Kg:
9,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 382,69*
€ 455,4011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 372,64*
€ 443,4416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 340,61*
€ 405,3259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 335,61*
€ 399,3759
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,50*
€ 370,685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.