Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeiKaTex® • BRIGHT LINE • JACKE •EN ISO 20471 Klasse 2 • neongelb 52


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LeiKaTex® • BRIGHT LINE • JACKE •EN ISO 20471 Klasse 2 • neongelb 52
LeiKaTex® • BRIGHT LINE • JACKE •EN ISO 20471 Klasse 2 • neongelb 52
Artikel-Nr.:
     1955-39976498895
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     107346-52
EAN/GTIN:
     4041095073520
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
LeiKaTex® • BRIGHT LINE • JACKE •EN ISO 20471 Klasse 2 • neongelb
Moderne Jacke aus der BRIGHT LINE - Serie

Leipold-Workwear für Profis!

• zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2
• zertifiziert nach OEKO-TEX® STANDARD 100

• thermofixierte Reflexstreifen im Front- und Rückenbereich und an den Ärmeln
• genähte Reflexstreifen im Taillen- und Brustbereich und Ärmelinnenseiten
• genähte Schulter - Reflexstreifen
• graue Applikationen
• Schulterpartie mit Verstärkung aus schwarzem robustem CORDURA®
• verdeckter Frontreißverschluss, Patte mit Klettverschluss und Druckknöpfen
• Brusttasche links mit Reißverschluss
• Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss
• Ärmel links mit Stifteinschubtasche
• Ärmel mit Klettverschluss zur Weitenregulierung
• 2 aufgesetzte Seiteneinschubtaschen mit Reißverschluss
• 1 Smartphone-Innentasche

Material Grundgewebe:
80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 280 g/m²
Verstärkungen: 500D CORDURA®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
107346-52
Werksnummer:
107346-52
Gewicht netto Kg:
9,500000
Gewicht brutto Kg:
9,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,98*
€ 464,0762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,16*
€ 448,8204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,66*
€ 411,3354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,40*
€ 405,076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 318,67*
€ 379,2173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.