Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastischer Gürtel mit Metallschnalle • Stretch •Länge 130 cm • Farbe schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elastischer Gürtel mit Metallschnalle • Stretch •Länge 130 cm • Farbe schwarz
Elastischer Gürtel mit Metallschnalle • Stretch •Länge 130 cm • Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976498931
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     3610
EAN/GTIN:
     4041095036105
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Metallschnallen
Elastischer Gürtel mit Metallschnalle • Stretch •Länge 130 cm • Farbe schwarz
Elastischer Gürtel mit Metallschnalle - Workwear für Profis!

Die perfekte Ergänzung zu unserer BLACK LINE - und BRIGHT LINE - Serie!

• elastischer Gürtel aus 70% Polypropylen / 30% Elastan
• für sicheren Halt und Bewegungsfreiheit
• Länge 130 cm
• Breite ca. 3,8 cm
• starker Halt auch mit gefüllter Werkzeugtasche - dank robuster Metallschnalle
• stufenlos verstellbar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3610
Werksnummer:
3610
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammern, verschlussklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,43*
€ 51,6817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,80*
€ 48,552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,46*
€ 38,6274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.