Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickfleece-Jacke "Refleece" •hellgrau meliert S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strickfleece-Jacke "Refleece" •hellgrau meliert S
Strickfleece-Jacke "Refleece" •hellgrau meliert S
Artikel-Nr.:
     1955-39976498962
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     490520-S
EAN/GTIN:
     4041095952016
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Strickfleece-Jacke "Refleece" •hellgrau meliert
Strickfleecejacke „Refleece“

Sportive Strickjacke mit vielen Reflexapplikationen für erhöhte Sichtbarkeit.

Die weiche Fleecejacke mit den robusten Softshell-Einsätzen bietet optimalen Tragekomfort.

- Reflexeinsätze an Schulter, Brust- und Seiteneinschubtaschen, Ärmel, Brust und Rücken
- Softshell-Einsätze an Ärmel, Taille und Schulter
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Wetterschutzleiste innen
- Ärmelbündchen mit Gummizug
- verstellbare elastische Kordel am Hüftbund
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seiteneinschubtaschen mit Reißverschluss

Material: 100 % Polyester
Flächengewicht: ca. 380 g/m²
Farbe: hellgrau meliert

Größen XS – XXXXL
VE 10 Stück
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
490520-S
Werksnummer:
490520-S
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,680000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
S
Produktart:
Fleece-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,783* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,86*
€ 334,2234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,47*
€ 323,0493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,28*
€ 293,0732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,77*
€ 286,5163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,83*
€ 259,2177
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.