Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickfleece-Jacke "Refleece" •gelb meliert XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strickfleece-Jacke "Refleece" •gelb meliert XL
Strickfleece-Jacke "Refleece" •gelb meliert XL
Artikel-Nr.:
     1955-39976498971
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     490530-XL
EAN/GTIN:
     4041095953044
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Strickfleece-Jacke "Refleece" •gelb meliert
Strickfleecejacke „Refleece“

Sportive Strickjacke mir vielen Reflexapplikationen für erhöhte Sichtbarkeit.

Die weiche Fleecejacke mit den robusten Softshell-Einsätzen bietet optimalen Tragekomfort.

- Reflexeinsätze an Schulter, Brust- und Seiteneinschubtaschen, Ärmel, Brust und Rücken
- Softshell-Einsätze an Ärmel, Taille und Schulter
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Wetterschutzleiste innen
- Ärmelbündchen mit Gummizug
- verstellbare elastische Kordel am Hüftbund
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seiteneinschubtaschen mit Reißverschluss

Material: 100 % Polyester
Flächengewicht: ca. 380 g/m²
Farbe: gelb meliert

Größen XS – XXXXL
VE 10 Stück
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
490530-XL
Werksnummer:
490530-XL
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,680000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
XL
Produktart:
Fleece-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,55*
€ 332,6645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,12*
€ 321,4428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,07*
€ 291,6333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,51*
€ 286,2069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,31*
€ 259,7889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.