Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickfleece-Jacke "Refleece" •gelb meliert XS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strickfleece-Jacke "Refleece" •gelb meliert XS
Strickfleece-Jacke "Refleece" •gelb meliert XS
Artikel-Nr.:
     1955-39976498972
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     490530-XS
EAN/GTIN:
     4041095953006
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Strickfleece-Jacke "Refleece" •gelb meliert
Strickfleecejacke „Refleece“

Sportive Strickjacke mir vielen Reflexapplikationen für erhöhte Sichtbarkeit.

Die weiche Fleecejacke mit den robusten Softshell-Einsätzen bietet optimalen Tragekomfort.

- Reflexeinsätze an Schulter, Brust- und Seiteneinschubtaschen, Ärmel, Brust und Rücken
- Softshell-Einsätze an Ärmel, Taille und Schulter
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Wetterschutzleiste innen
- Ärmelbündchen mit Gummizug
- verstellbare elastische Kordel am Hüftbund
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Seiteneinschubtaschen mit Reißverschluss

Material: 100 % Polyester
Flächengewicht: ca. 380 g/m²
Farbe: gelb meliert

Größen XS – XXXXL
VE 10 Stück
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
490530-XS
Werksnummer:
490530-XS
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,680000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
XS
Produktart:
Fleece-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,50*
€ 330,225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,72*
€ 319,7768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,70*
€ 290,003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,47*
€ 283,7793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,89*
€ 258,0991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.