Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ PROTECTA® • Viper™ LT • AC4010 •Kernmantelseil für mitlaufendes Auffanggerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ PROTECTA® • Viper™ LT • AC4010 •Kernmantelseil für mitlaufendes Auffanggerät
3M™ PROTECTA® • Viper™ LT • AC4010 •Kernmantelseil für mitlaufendes Auffanggerät
3M™ PROTECTA® • Viper™ LT • AC4010 •Kernmantelseil für mitlaufendes Auffanggerät
Artikel-Nr.:
     1955-39976499063
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     500685
EAN/GTIN:
     3660570034170
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Kernmantelseil
Rettungsleine
3M™ PROTECTA® • Viper™ LT • AC4010 •Kernmantelseil für mitlaufendes Auffanggerät
AC4010 Protecta® Viper™

• LT Kernmantelseil für Mitlaufendes Auffanggerät
• ø 12,5 mm, 10 m Länge und 25 kN Schraubkarabiner
• 17 mm Öffnungsweite
• Farbe: weiß
• EN 353-2:2002
• Material: Aluminium/Polyamid
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
500685
Werksnummer:
500685
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
Slowakische Republik
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.