| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976499148 Herst.-Nr.: 790503 EAN/GTIN: 4054596869578 |
| |
|
| | |
| 3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille • Scotchgard™ •SF503SGAF-BLK • gelbe Scheibel • K & N Ein sportliches Design mit einer modernen Scheibenform und einem schlanken Profil gute Kompatibilität mit anderer persönlicher Schutzausrüstung.
Mit den winkelverstellbaren Ratschenbügeln kann der Träger die Scheibe an seine Gesichtsform anpassen.
Zudem sind die winkelverstellbaren Ratschenbügel der SecureFit 500 Serie darauf ausgelegt, die Positionierung der Schutzbrille beim Tragen mit einer Partikelmaske zu verbessern.
Die innovative 3M SecureFit Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel.
Die Bügel sind flexibel und passen sich optimal an die Kopfgröße des Trägers an.
Durch das flache und flexible Bügeldesign der 3M SecureFit Schutzbrillen, lassen sich diese gut mit 3M Kapselgehörschutz kombinieren.
Die 3M Scotchgard Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung wirkt dem Beschlagen der Scheibe länger als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen entgegen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser.* *Basierend auf von 3M durchgeführten internen Tests nach EN 168 Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen.
Gelbe Scheiben reduzieren die Durchlässigkeit von blauem Licht, um den Kontrast zu verbessern.
Träger von 3M Schutzbrillen können sich auf ihren Augenschutz verlassen.
Die Schutzbrillen erfüllt die Anforderungen der Norm EN 166:2001 an einen Aufprallschutz und eine Antibeschlag-Beschichtung (N).
Bietet Schutz vor UV-Strahlung bis zu 400nm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 790503 | Werksnummer: | 790503 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrillen en 168 |
| | |
| |