Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976499526 Herst.-Nr.: 9035-5-05 EAN/GTIN: 4000896239214 |
|
|
| | |
| Hazet 9035-5-05 Kolben Produktinformationen Zylinder Für 9035-5 Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9035-5-05 | Werksnummer: | 9035-5-05 | Länge netto mm: | 72,00 | Breite netto mm: | 20,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Länge brutto mm: | 72,00 | Breite brutto mm: | 20,00 | Höhe brutto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,76* | € 28,51* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,92* | € 28,53* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,64* | € 30,27* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,37* | € 32,95* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,81* | € 33,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|