Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 119934 Reinraum Stiefel 9124 XR50 Gr. 48-49 Blassblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FRISTADS 119934 Reinraum Stiefel 9124 XR50 Gr. 48-49 Blassblau
FRISTADS 119934 Reinraum Stiefel 9124 XR50 Gr. 48-49 Blassblau
FRISTADS 119934 Reinraum Stiefel 9124 XR50 Gr. 48-49 Blassblau
Artikel-Nr.:
     1955-39976503060
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119934-500
EAN/GTIN:
     7322303036078
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
FRISTADS 119934 Reinraum Stiefel 9124 XR50 Gr. 48-49 Blassblau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
119934-500
Werksnummer:
119934-500-48-49
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
26,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Länge brutto mm:
400,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
26,00
Gewicht brutto Kg:
0,430000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blassblau
Groesse:
48-49
Produktart:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,62*
€ 77,87*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,86*
€ 93,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,87*
€ 92,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,02*
€ 89,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,27*
€ 83,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
119934-500-34-35
ab € 55,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.