Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 131141 Handwerker-Stretch-Hose 2621 STK Gr. XS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 131141 Handwerker-Stretch-Hose 2621 STK Gr. XS Schwarz
FRISTADS 131141 Handwerker-Stretch-Hose 2621 STK Gr. XS Schwarz
FRISTADS 131141 Handwerker-Stretch-Hose 2621 STK Gr. XS Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976503112
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131141-940
EAN/GTIN:
     7322303042703
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FRISTADS 131141 Handwerker-Stretch-Hose 2621 STK Gr. XS Schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
131141-940
Werksnummer:
131141-940-XS
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Länge brutto mm:
400,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
0,970000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.