Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 131155 High Vis Weste, Kl. 2 5013 PLU Gr. XS Warnschutz-Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 131155 High Vis Weste, Kl. 2 5013 PLU Gr. XS Warnschutz-Gelb
FRISTADS 131155 High Vis Weste, Kl. 2 5013 PLU Gr. XS Warnschutz-Gelb
FRISTADS 131155 High Vis Weste, Kl. 2 5013 PLU Gr. XS Warnschutz-Gelb
Artikel-Nr.:
     1955-39976503132
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131155-130
EAN/GTIN:
     7322303010719
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
FRISTADS 131155 High Vis Weste, Kl. 2 5013 PLU Gr. XS Warnschutz-Gelb
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
131155-130
Werksnummer:
131155-130-XS
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Länge brutto mm:
400,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
XS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,72*
€ 118,39*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,61*
€ 141,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.