Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Schnittschutzbekleidung
>
Forststiefel
>
Artikel
HAIX 610015 Gr.12.0 / 47 BLACK EAGLE® Safety 40.1 S3-Sicherheitsschuh
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976513053
Hersteller:
HAIX Group
Herst.-Nr.:
861015-12.0 / 47
EAN/GTIN:
4044465251016
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gr.12.0 / 47 HAIX 610015 BLACK EAGLE® Safety 40.1 MID BLACK/BLUE S3-Sicherheitsschuh ©Fotos: HAIX
Obermaterial:
Mikrofaser/Textil Kombination.
Innenfutter:
GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort,
insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. AIRFLOW Kanäle.
Perfect-Fit:
Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
Anti Slip:
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
Durchtrittshemmende Sohle:
Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.
Sohle:
Moderner, leichter Sportschuh- Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte.
Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften.
Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.
ESD:
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.
HAIX® Composite Schutzkappe:
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.
HAIX® Smart Lacing:
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.
HAIX® Vario Wide Fit System:
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert.
Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.
Sonstiges:
Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, antistatisch und metallfrei.
Zertifizierung:
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
861015-12.0 / 47
Werksnummer:
861015-12.0 / 47
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,254000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S3
Produktart:
S3-Sicherheitsschuh
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Leipold
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Forstschutzstiefel
,
Forstsicherheitsstiefel
,
Forststiefel
,
Schnittschutzstiefel
,
Waldarbeiterstiefel
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
haix arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 115,20*
€ 140,74*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,17*
€ 141,68*
Lager 1955
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,92*
€ 146,85*
Lager 1498
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 125,45*
€ 147,98*
Lager 2478
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,03*
€ 148,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,85*
€ 174,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,14*
€ 167,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,84*
€ 159,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,96*
€ 152,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 120,92*
€ 143,89
pro Paar
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheitsschuh BE Safety 53 low Gr.7 (41) schwarz Leder S3 HRO
HAIX Group
610007-7
ab € 104,84*
Ähnlich
Sicherheitsschuh BE Safety 53 low Gr.7,5 (41,5) schwarz Leder S3 HRO
HAIX Group
610007-7,5
ab € 90,28*
Ähnlich
Sicherheitsschuh BE Safety 53 low Gr.8 (42) schwarz Leder S3 HRO
HAIX Group
610007-8
ab € 104,73*
Ähnlich
Sicherheitsschuh BE Safety 53 low Gr.8,5 (42,5) schwarz Leder S3 HRO
HAIX Group
610007-8,5
ab € 102,02*
Ähnlich
Sicherheitsschuh BE Safety 53 low Gr.9 (43) schwarz Leder S3 HRO
HAIX Group
610007-9
ab € 105,09*
Ähnlich
Sicherheitsschuh BE Safety 53 low Gr.9,5 (44) schwarz Leder S3 HRO
HAIX Group
610007-9,5
ab € 104,47*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel BE Safety 40.1 Mid Gr.10 (45) schwarz/blau S3
HAIX Group
610015-10
ab € 116,16*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel BE Safety 40.1 Mid Gr.10,5 (45,5) schwarz/blau S3
HAIX Group
610015-10,5
ab € 115,75*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel BE Safety 40.1 Mid Gr.11 (46) schwarz/blau S3
HAIX Group
610015-11
ab € 115,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen