Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 607210 Gr.10.0 / 45 AIRPOWER XR26 black Sicherheitsklasse S3-Stiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 607210 Gr.10.0 / 45 AIRPOWER XR26 black Sicherheitsklasse S3-Stiefel
HAIX 607210 Gr.10.0 / 45 AIRPOWER XR26 black Sicherheitsklasse S3-Stiefel
HAIX 607210 Gr.10.0 / 45 AIRPOWER XR26 black Sicherheitsklasse S3-Stiefel
Artikel-Nr.:
     1955-39976513126
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     867210-10.0 / 45
EAN/GTIN:
     4044465446276
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gr.10.0 / 45 HAIX 607210 AIRPOWER XR26 black Sicherheitsklasse S3 hoher Komfort ©Fotos: HAIX

Obermaterial
Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 – 2,2 mm

Innenfutter
GORE-TEX® Performance; wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz.

Vliesbrandsohle
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.

Einlage
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

HAIX® Protective sole
Flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage.

Sohle
Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend.

HAIX® Composite Schutzkappe
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits anforderungen.

HAIX® Climate System
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

HAIX® AS System
Das HAIX® Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes. Zehen und Ballen haben dadurch ausreichend Platz. Fußfehlstellungen wird wirksam vorgebeugt.

Sonstiges
Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, weicher Schaftabschuß, TPU-Überkappe.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
867210-10.0 / 45
Werksnummer:
867210-10.0 / 45
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe haix s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 124,87*
€ 151,87*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 129,28*
€ 152,15*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 129,29*
€ 152,84*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 130,12*
€ 154,37*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,14*
€ 155,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,39*
€ 184,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,11*
€ 176,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,94*
€ 166,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,34*
€ 161,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,14*
€ 152,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.